Racores roscados para tubos

Ref.: 4993000491
Ver todas las versiones

-FITT-WINKEL-V38-92-ISO-A4

Descripción

-FITT-WINKEL-V38-92-ISO-A4
Racores roscados para tubos
Premium 92, EN10242 A4, fundición maleable galvanizada por inmersión en caliente

Material

MCI
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Diámetro del tubo

0.375 in
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Diámetro nominal

0.375 in
Más Información

Rosca de conexión

3/8 pulgadas
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Diámetro nominal

0.375 in
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

79.150 g
Más Información

Normas

CS
Más Información
Scroll to top