Racor de presión en metrico

Ref.: 0866285414
Ver todas las versiones

HEMBRA DIR.MET. KOM. 1/4-14X1,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HEMBRA DIR.MET. KOM. 1/4-14X1,5
Racor de presión en metrico
BASE KOMATSU, 60°
Komatsu hembra
  • Rosca métrica
  • Aro exterior de 60°
  • JIS B8363
  • Sin cincado-niquelado

Diámetro en pulgadas

1/4 in
Más Información

Dimensión de la rosca

M14 x 1,5
Más Información

Longitud

46.9 mm
Más Información

Tamaño

4
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Ángulo de cono

60 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 6
Más Información

Longitud 2

16.7 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 µm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.000 g
Más Información

Catálogo General

0866285414

Ficha Técnica

98470708.pdf
Scroll to top