La unidad de mantenimiento puede transportar el aceite nanopulverizado hasta 40 m de manera óptima, lo que le permite proporcionar alimentación a diversos dispositivos de consumo a la vez.
No se incluye soporte de pared.
Material |
PC |
Presión máxima de funcionamiento |
16 bar |
Presión máxima |
16 bar |
Pantalla del manómetro |
0-16 bares |
Presión mínima de funcionamiento |
1.5 bar |
Rosca de conexión |
1/2 pulgadas |
Número de conexiones |
1 Uds |
Capacidad de flujo |
3500 l/min |
Conexión de aire comprimido |
1/2 pulgada |
Tamaño de construcción |
2 (1/2 pulgadas) |
Peso del producto (por artículo) |
1080.000 g |
Presión de funcionamiento mínima/máxima |
1,5-16 bar |
Catálogo General |
069900412 |
Y1202202180200001272538633aa4892 |