Material |
ST |
Longitud del vástago |
28 mm |
Superficie |
A9K |
Accionamiento interno |
H2 |
Rosca de conexión |
IT M8 |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
36.400 g |
Diámetro del disco |
52 mm |
Diámetro del vástago |
10.5 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0864081030 |
Ficha Técnica |
32408050.pdf |