Acero forjado, bruñido, resistente a la torsión
Material |
ST |
Superficie |
BRN |
Ancho de las mordazas (exteriores) |
60 mm |
Longitud |
270 mm |
Diseño |
Lanzado |
Forma de mordazas |
Rectos |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
686.200 g |
Catálogo General |
071543025 |