Herramientas de extracción

Ref.: 0713558213
Ver todas las versiones

EXTRACTOR TERMINALES D.2,8/5,8MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXTRACTOR TERMINALES D.2,8/5,8MM
Herramientas de extracción
Para terminales y carcasas con patilla de bloqueo

Las herramientas de extracción originales de Zebra se han desarrollado en estrecha colaboración con los fabricantes de terminales y se han fabricado con la máxima calidad posible. De este modo, se elimina el riesgo de dañar las carcasas o los terminales y el costoso tiempo de inactividad asociado.

Anchura de hoja

1.89 mm
Más Información

Diseño del contacto

Temporizador junior/estándar, FASTIN-FASTON
Más Información

Calibre de contacto

2.85.8
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.700 g
Más Información

Catálogo General

0713558213

Ficha Técnica

32408988.pdf

Ficha Técnica

32408990.pdf

Ficha Técnica

32411393.pdf
Scroll to top