Herramientas de extracción

Ref.: 0713558240
Ver todas las versiones

EXTRACTOR TERMINALES D.2,8/5,8MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXTRACTOR TERMINALES D.2,8/5,8MM
Herramientas de extracción
Para terminales y carcasas con patilla de bloqueo

Las herramientas de extracción originales de Zebra se han desarrollado en estrecha colaboración con los fabricantes de terminales y se han fabricado con la máxima calidad posible. De este modo, se elimina el riesgo de dañar las carcasas o los terminales y el costoso tiempo de inactividad asociado.

Anchura de hoja

0.92 mm
Más Información

Diseño del contacto

Contactos de cuchilla con un tope de bloqueo (longitud de la
Más Información

Calibre de contacto

1.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.000 g
Más Información

Catálogo General

0713558240

Ficha Técnica

32408988.pdf

Ficha Técnica

32408990.pdf

Ficha Técnica

32411393.pdf
Scroll to top