Espátula multiuso

Ref.: 6105305025
Ver todas las versiones

ESPÁTULA MULTIUSOS 25 CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPÁTULA MULTIUSOS 25 CM
Espátula multiuso
  • Espátula para remover para uso profesional.
  • Espátula a elegir entre dos materiales, poliestireno, un material ligero e higiénico, o en polietileno de alta resistencia química y térmica.
  • Resiste temperaturas desde -5ºC hasta 70ºC.
  • Ideal para caterings, colectividades, hostelería, restauración…
  • Apto para uso alimentario.
  • Apto para lavavajillas

Material

Poliestireno
Más Información

Longitud

25 cm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-5 °C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Tipo

Multiusos
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-5 hasta 70 °C
Más Información

Declaración de conformidad CE

538334338.pdf

Catálogo General

6105305025

Ficha Técnica

538479859.pdf
Scroll to top