Pasador de sujeción en espiral, diseño estándar

Ref.: 026743 10
Ver todas las versiones

ESP-ISO8750-A2-3X10

Descripción

ESP-ISO8750-A2-3X10
Pasador de sujeción en espiral, diseño estándar
ISO 8750, acero inoxidable A2 sin recubrimiento

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud del chaflán

0.9 mm
Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Diseño

Diseño estándar
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Grosor

0.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.575 g
Más Información

Diámetro interno

2.9 mm
Más Información

ISO

8750
Más Información

Normas

ISO 8750
Más Información

Catálogo General

02674310
Scroll to top