Pasador de sujeción en espiral, diseño estándar

Ref.: 026741 6
Ver todas las versiones

ESP-ISO8750-A2-1X6

Descripción

ESP-ISO8750-A2-1X6
Pasador de sujeción en espiral, diseño estándar
ISO 8750, acero inoxidable A2 sin recubrimiento

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud del chaflán

0.3 mm
Más Información

Longitud

6 mm
Más Información

Diseño

Diseño estándar
Más Información

Diámetro nominal

1 mm
Más Información

Grosor

0.08 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.039 g
Más Información

Diámetro interno

0.95 mm
Más Información

ISO

8750
Más Información

Normas

ISO 8750
Más Información

Catálogo General

0267416
Scroll to top