Altura del tope roscado |
0.8 mm |
Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud del chaflán |
2.6 mm |
Longitud |
40 mm |
Diámetro nominal |
8 mm |
DIN |
1473 |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
16.350 g |
ISO |
8740 |
Normas |
ISO 8740, DIN 1473 |
Catálogo General |
0248100840 |