Bloque de carga con tornillo cautivo

Ref.: 516211416
Ver todas las versiones

ESLINGA-LOADRING-360-(1,5)-M16

Descripción

ESLINGA-LOADRING-360-(1,5)-M16
Bloque de carga con tornillo cautivo
Punto de fijación para elevación de cargas

Factor de seguridad 4 en todas las direcciones de carga

Dirección de carga de 90°, con un requisito de espacio mínimo

Se puede girar en 360°

Tornillo prisionero

Protección anticorrosión duradera con GEOMET 321

Clase de calidad QC 10

También se pueden atornillar tornillos de cáncamo de fijación con un diámetro nominal M36 o superior utilizando una llave hexagonal universal

Sometido a comprobación de grietas al 100 %


Punto de fijación no apto para girar cuando hay carga



Previa solicitud


  • Con tornillo reemplazable

  • Rosca especial

  • Longitudes de vástago variables

Material

ST
Más Información

Altura interior

38 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud del cuerpo

50 mm
Más Información

Altura del soporte

85 mm
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

30 mm
Más Información

Anchura

66 mm
Más Información

Diámetro del soporte

13.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Ancho interior

28 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

32 mm
Más Información

Capacidad de transporte de carga máxima

1.5 t
Más Información

Longitud de rosca

24 mm
Más Información

Par máximo

150 Nm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

560.000 g
Más Información

Diámetro interno

38 mm
Más Información

Altura del cuerpo

36 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Catálogo General

516211416

Manual instrucciones

Y12016090102000073292254caff4a83
Scroll to top