Punzón

Ref.: 0880233252
Ver todas las versiones

DDU /ESHLGSTEMP-RUND-D25MM

Descripción

DDU /ESHLGSTEMP-RUND-D25MM
Punzón
Para ojales redondos

Grosor medio de la lona para vehículos comerciales = 0,7 mm

Se puede utilizar para el grosor de material máximo

2.1 mm
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Redondo
Más Información

Diámetro del orificio

25 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor del material mínimo

1.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1102.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el grosor del material mínimo/máximo

1,4-2,1 mm
Más Información
Scroll to top