Acero cromo-vanadio templado al aire
Cabeza de impacto de seguridad endurecida
Evita que la cabeza de impacto se abolle o se astille.
Vástago completamente endurecido
De este modo, consigue ser especialmente fuerte y resistente al desgaste.
Hoja rectificable
Empuñadura de PVC resistente al aceite
Evita lesiones en las manos como consecuencia de resbalones durante el martilleo.
Impactos por rebote
El mango los absorbe y no se trasladan a la mano.
Mango octogonal
Evita que las herramientas rueden y caigan, por ejemplo, en andamios.
Material |
CR-V-ST |
Anchura de la superficie de impacto |
13 mm |
Longitud |
250 mm |
Longitud de la superficie de impacto |
23 mm |
Anchura del filo de corte |
32 mm |
Código del sistema armonizado |
82055910000 |
Peso del producto (por artículo) |
560.000 g |
Longitud x anchura de la superficie de impacto |
23 x 13 mm |
Catálogo General |
07146334 |
Ficha Técnica |
32408861.pdf |