Embudo de plástico

Ref.: 08914105
Ver todas las versiones

DDU-EMBUDO PLASTICO D160MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-EMBUDO PLASTICO D160MM
Embudo de plástico
Con criba extraíble
  • Resistente al aceite y los combustibles
  • No tóxico
  • Material de plástico resistente

Diámetro del tubo de salida

21 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Volumen líquido

1100 ml
Más Información

Diseño

Con drenaje permanentemente angular y asa
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Diámetro

160 mm
Más Información

Diámetro exterior

160 mm
Más Información

Longitud del tubo de salida

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

135.000 g
Más Información

Altura

240 mm
Más Información

Resistencia contra

AceiteCombustible
Más Información

Catálogo General

08914105

Ficha Técnica

32411288.pdf
Scroll to top