ELASTPROOF PW

Ref.: 0890353003
Ver todas las versiones

ELASTPROOF-PW-MORT-IMPER-30KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ELASTPROOF-PW-MORT-IMPER-30KG
ELASTPROOF PW
Mortero impermeabilizante elástico para depósitos de agua potable resistente a los rayos UV
  • Mortero impermeabilizante de dos componentes: líquido + polvo.
  • Impermeable al agua permanente.
  • Aplicable en contacto con agua potable.
  • Excelente adherencia sobre hormigón y mortero.
  • Excelente elasticidad y flexibilidad.
  • Sella fisuras de hasta 0,6 mm (20º) con espesores de 2 mm.
  • Endurecimiento sin fisuras.
  • Resistente a las heladas y la intemperie.
  • Certificado de potabilidad del agua en contacto con Elastproof PW: Laboratorio.

1. Preparación del soporte


La superficie previa aplicación del producto debe estar, limpia y firme.


Deben eliminarse manchas de aceite, grasas, pinturas, polvo, productos desencofrantes y restos de cemento.


Humedecer la superficie antes de la aplicación del producto, mantenerlo húmedo durante su aplicación. Deben sellarse previamente las grietas y coqueras, realizarse medias cañas en las entregas.



2. Preparación de la pasta:


Los dos componentes del producto deben mezclarse entre ellos. Se vierte el componente líquido en un recipiente limpio y se añade el componente polvo lentamente mientras se mezcla la masa con un taladro mezclador hasta obtener una pasta uniforme y sin grumos. En el caso de aplicación del mortero a brocha será necesario añadir 0,6 litros de agua por conjunto. Esperar 5 minutos y remezclar brevemente. No añadir al mortero si este pierde plasticidad.



3. Aplicación de la pasta:


El producto se aplica siempre con un mínimo de dos capas con espesores entre 2 y 3 mm por capa, pudiendo llegar a un espesor total de 5 mm. Aplicar el producto mediante un cepillo, llana o brocha en la cara positiva del soporte, es decir la cara que recibe la presión del agua. Esperar un mínimo de 3 días si sobre el producto se han aplicado otros materiales.


• Impermeabilización de depósitos de agua potable.


• Todo tipo de conducciones de agua, canales de riego, pozos y balsas.


• Impermeabilización de piscinas, el producto deberá ser recubierto con un revestimiento cerámico protector.


• Construcciones bajo nivel freático.


• Impermeabilización de sótanos y garajes.


• Impermeabilización de soportes que puedan sufrir o tengan pequeñas deformaciones o fisuras.


• Aplicable tanto en interiores como exteriores.


• Aplicar preferentemente por la cara positiva, es decir, por aquella que recibe la presión del agua.


• Realización de capas impermeables en suelos siempre recubierto con algún elemento protector ( mortero, baldosas, etc..).


• No realizar mezclas parciales de los componentes líquido y polvo.


• No añadir agua, cemento, arena ni otros aditivos que afecten las propiedades del producto.


• No variar en ningún caso la relación de mezcla entre componentes.


• No aplicar en ambientes con humedad relativa del aire superior al 80%.


• Aplicar por la cara positiva, es decir por aquella que recibe la presión del agua.



Precauciones para la impermeabilización


Para la impermeabilización de depósitos de agua potable realizar entre los 3 y 28 días de curado, 3 o 4 lavados con agua abundante sobre el producto.


El producto una vez aplicado debe protegerse durante 3 días como mínimo de condiciones climáticas que puedan provocar un mal curado, como son fuertes lluvias, sol directo, calor excesivo, viento y heladas.



Cuando Elastproof PW se aplica para impermeabilizar piscinas, el producto obligatoriamente deberá ser recubierto con un revestimiento cerámico protector.




Conservación


Durante 12 meses en su envase original cerrado y almacenado en lugar seco. Proteger de las heladas y del calor excesivo.

Relación de mezcla

Componente A: Componente B = 2:1
Más Información

Sin disolventes

No
Más Información

Vida de trabajo máxima

1.30 h
Más Información

Condiciones de aplicación

a una temperatura mínima de 5 °C y una humedad relativa máxi
Más Información

Base química

Cemento y aditivos
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

30 l
Más Información

Contenedor

Cubo
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 35°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 25°C
Más Información

Color

Gris oscuro
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Peso del contenido

30 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

1 años
Más Información

Se puede pisar en las siguientes condiciones

una vez que se haya secado completamente
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C y una humedad relativa del 60%
Más Información

Densidad

1.4 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Cantidad de aplicación en peso/área

1.5 kg/m²
Más Información

Tiempo de secado

24 h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 kg
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

50 °C
Más Información

Consistencia de la mezcla

Pastoso
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,4 g/cm³ / a 25°C
Más Información

Tiempo de secado/condiciones

24 h / a 20°C y una humedad relativa del 60%
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

1 años / área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 35°C
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones

5 hasta 35 °C / a una temperatura mínima de 5 °C y una humed
Más Información

Ensayo potabilidad del agua

655443412.pdf

Catálogo General

0890353003

Ficha Técnica

32406240.pdf

Ficha Técnica

32406241.pdf

Hoja de datos de seguridad

04826540.PDF

Hoja de datos de seguridad

04825361.PDF
Scroll to top