Sumidero de embudo

Ref.: 0888800301
Ver todas las versiones

DRN-OVFLW-FUNNELSIPHON-DN50

Descripción

DRN-OVFLW-FUNNELSIPHON-DN50
Sumidero de embudo
Polipropileno blanco
Para recoger agua residual/fugas de agua

Muy cómodo: Utilice el embudo para recoger condensación o agua residual y canalizarla hacia el desagüe

  • El embudo ovalado está hecho de plástico blanco resistente
  • La forma estrecha y corta también se adapta a las zonas de difícil acceso
  • Adecuado para salida DN 50 estándar
  • El rango de ajuste de 220 a 340 mm permite una instalación vertical precisa y sencilla
  • Premontado para resultar práctico, incluido el tubo de inmersión, el tubo de pared y el embudo
  • La sección del codo se puede retirar y volver a montar fácilmente para limpiarlo
  • Apriete seguro con la mano gracias a la tuerca de unión resistente y fácil de usar
  • El plástico de alta calidad es irrompible y resistente a los productos de limpieza domésticos, y tiene superficies lisas no porosas
  • Material

    PP
    Más Información

    Anchura nominal del desagüe DN

    DN 50
    Más Información

    Longitud

    300 mm
    Más Información

    Altura mínima

    220 mm
    Más Información

    Resistencia a temperatura mínima

    0 °C
    Más Información

    Color

    Blanco
    Más Información

    Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

    130 °C
    Más Información

    Altura máxima

    340 mm
    Más Información

    Altura 2

    124 mm
    Más Información

    Código del sistema armonizado

    39269097900
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    320.000 g
    Más Información

    Resistencia a temperatura máxima

    100 °C
    Más Información

    Altura mínima/máxima

    220-340 mm
    Más Información

    Resistencia a temperatura mín./máx.

    0 hasta 100 °C
    Más Información

    ¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

    Scroll to top