Plantilla de perforación de bisagra SBL-3

Ref.: 0683800400
Ver todas las versiones

DRLJIG-HNGE-SBL3-525,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DRLJIG-HNGE-SBL3-525,5
Plantilla de perforación de bisagra SBL-3
Brocas compactas y fáciles de manejar para bisagras de muebles con un diámetro interno de 52/5,5 mm

1. Coloque la plantilla de taladrar base en la unidad (A), taladre orificios de 5 mm de diámetro.


2. Ajuste la holgura de la copa (CC) a la plantilla de taladrar para bisagras (2) con el herraje de unión excéntrica (3).


3. Coloque la plantilla de taladrar para bisagras (2) en puertas (B). Establezca la fresa para el perfil de la puerta (DL) superior e inferior por encima del borde interior de la unidad en la escala frontal y fije la plantilla para taladrar en su lugar con el dispositivo de sujeción.


4. Fije el soporte hexagonal en el taladro de mano y coloque los orificios necesarios.


Se puede usar para orificios de perforación para bisagras (ideal para las bisagras de montaje rápido Nexis/Tiomos Impresso) y para la perforación de bases.


Incluye: 1 plantilla perforada con: 1 broca para madera HM con un diámetro de 35 mm y profundidad de perforación de 13,5 mm; 2 brocas con orificio pasador HM con un diámetro de 10 mm y profundidad de perforación 12,0 mm (las brocas se pueden sustituir); 1 plantilla de taladrar base


Recomendamos su uso con un taladro atornillador a batería.

Material

ST-ZD-PLA
Más Información

Distancia mínima de la cubeta con bisagras

-7 mm
Más Información

Distancia máxima de la cubeta con bisagras

+8 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Rango de agarre máximo

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90318038900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1051.000 g
Más Información

Distancia mínima/máxima de la cubeta con bisagras

-7-+8 mm
Más Información

Catálogo General

0683800400

Ficha Técnica

32406964.pdf

Ficha Técnica

32406965.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top