Cortador de orificios

Ref.: 0683800440
Ver todas las versiones

BROCA 40 MM. PARA PLANTILLA CLIPON

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA 40 MM. PARA PLANTILLA CLIPON
Cortador de orificios
Para plantilla para taladrar SBL-3/VBL-2

Material

Metal duro
Más Información

Diámetro de broca

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84661038000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

94.000 g
Más Información

Catálogo General

0683800440

Ficha Técnica

32406964.pdf

Ficha Técnica

32406965.pdf
Scroll to top