Cortador de orificios

Ref.: 0683800426
Ver todas las versiones

BROCA 26 MM. PARA PLANTILLA CLIPON

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA 26 MM. PARA PLANTILLA CLIPON
Cortador de orificios
Para plantilla para taladrar SBL-3/VBL-2

Material

Metal duro
Más Información

Diámetro de broca

26 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82023100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.000 g
Más Información

Catálogo General

0683800426

Ficha Técnica

32406964.pdf

Ficha Técnica

32406965.pdf
Scroll to top