Cortador de orificios

Ref.: 0683800435
Ver todas las versiones

BROCA 35 MM. PARA PLANT.CLIPON

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA 35 MM. PARA PLANT.CLIPON
Cortador de orificios
Para plantilla para taladrar SBL-3/VBL-2

Material

Metal duro
Más Información

Diámetro de broca

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84661038000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

76.000 g
Más Información

Catálogo General

0683800435

Ficha Técnica

32406964.pdf

Ficha Técnica

32406965.pdf
Scroll to top