Manillón ST/A100

Ref.: 0687845216
Ver todas las versiones

DRKNOB-A2-STA100-MAT-1000MM

Descripción

DRKNOB-A2-STA100-MAT-1000MM
Manillón ST/A100
  • Los tapones se fijan a presión en el armazón y quedan enrasados, por lo que no son visibles a simple vista
  • Cierre individual o por pares

Apto para puertas de plástico, aluminio, madera y cristal.


Los kit de montaje, rosetas protectoras y herrajes interiores deben solicitarse por separado.

Ángulo

90 grados
Más Información

Distancia desde el centro de base hasta el extremo de la emp

100 mm
Más Información

Material

304
Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Diseño

Afilado
Más Información

Adecuado para

Puertas de aluminio;Puertas de madera;Puertas de plástico;Puertas de vidrio
Más Información

Dimensión entre ejes

800 mm
Más Información

Diámetro de la base

25 mm
Más Información

Altura de la base

46 mm
Más Información

Diámetro

30 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1326.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información
Scroll to top