Discos abrasivos diamantados de 7 pasos

Ref.: 066810460

DISCO-LIJA-DIAMANTE-AGUA-G60-D100MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-LIJA-DIAMANTE-AGUA-G60-D100MM
Discos abrasivos diamantados de 7 pasos
Discos abrasivos diamantados para todo tipo de piedras, especialmente piedras blancas, que permiten lijar y pulir en 7 pasos.

Características

  • Código de colores para facilitar el reconocimiento del grano
  • No se puede utilizar en piedra artificial sin agua

Ventajas

  • Los residuos del disco de lijado no se adhieren a la superficie del material trabajado, incluso en piedras de colores más claros
  • Trabajo más brillante, rápido y duradero
  • No produce problemas de decoloración o manchas en comparación con otras versiones de pulido con diamante al agua

  • Debe utilizarse agua en: Piedra artificial, granito y mármol

  • Puede utilizarse en seco en: Hormigón y granito negro

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

066810460

Ficha Técnica

32405573.pdf
Scroll to top