Arandela de seguridad NF E 25511

Ref.: 4638236
Ver todas las versiones

DISC-TENS-NFE25511-A4-M-6X14X1,3

Descripción

DISC-TENS-NFE25511-A4-M-6X14X1,3
Arandela de seguridad NF E 25511
NF E 25511, acero inoxidable A4, forma M, sin recubrimiento, sin dentado en la parte inferior

La norma NF E 25511 solo es parcialmente adecuada como disco de contacto debido a la falta de dientes en la parte inferior, lo que significa que no es posible el contacto con el material base, especialmente con superficies pintadas.

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

NF E

NF E 25511
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M6
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Grosor

1.3 mm
Más Información

Diámetro exterior

14 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.157 g
Más Información

Diámetro interno

6.40 mm
Más Información

Altura

2.1 mm
Más Información

Normas

NF E 25511
Más Información

Catálogo General

4638236
Scroll to top