DIALOOQ C15 GEN47 + LOOQER ESPAÑOL

Ref.: W072150616
Ver todas las versiones

DIALOOQ C15 GEN47 + LOOQER ESPAÑOL

Descripción

DIALOOQ C15 GEN47 + LOOQER ESPAÑOL

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Más Información

Longitud

391 mm
Más Información

Anchura

304 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

3
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Designación de la batería

Ión-litio
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

230 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

3.53 Ah
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3270.000 g
Más Información

Altura

134 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

391 x 304 x 134 mm
Más Información
Scroll to top