DESTORNILLADOR-ZEBRA-PARA-BITS-1/4 Destornillador, 1/4 pulg. Con portabrocas de cambio rápido Vástago hexagonal ajuste de llave auxiliar y cabeza niquelada
Acción rápida
Destornillador con acople hexagonal cromado cepillado
Fácil de usar gracias al portaherramientas de acción rápida, que permite cambiar de punta con gran facilidad
Durabilidad excelente gracias a la cabeza niquelada
Punta de conformidad con la norma DIN 3126-D con adaptador de puntas
Trabajo sin esfuerzo
Mango de 2 componentes para trabajar sin esfuerzo
El mango cuenta con lados aplanados y ajuste de llave auxiliar para una transmisión de fuerza mejorada, lo que permite un trabajo eficiente
Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo de la impronta y el tamaño estampados en el margo
https://www.wurth.es/destornillador-con-adaptador-rapido-1-4426922DESTORNILLADOR-ZEBRA-PARA-BITS-1/4DESTORNILLADOR-ZEBRA-PARA-BITS-1/4<br>Destornillador, 1/4 pulg.<br>Con portabrocas de cambio rápido<br>Vástago hexagonal ajuste de llave auxiliar y cabeza niquelada<br><p class="level1">Acción rápida</p><ul><li>Destornillador con acople hexagonal cromado cepillado</li><li>Fácil de usar gracias al portaherramientas de acción rápida, que permite cambiar de punta con gran facilidad</li><li>Durabilidad excelente gracias a la cabeza niquelada</li><li>Punta de conformidad con la norma DIN 3126-D con adaptador de puntas</li></ul><P></P><p class="level1">Trabajo sin esfuerzo</p><ul><li>Mango de 2 componentes para trabajar sin esfuerzo</li><li>El mango cuenta con lados aplanados y ajuste de llave auxiliar para una transmisión de fuerza mejorada, lo que permite un trabajo eficiente</li><li>Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo de la impronta y el tamaño estampados en el margo</li></ul><br><P>Para uso con puntas hexagonales</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49481.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/49481.jpg/Procesamiento de materiales/Procesamiento de materiales/Vídeos de productos2024-02-16T19:28:08+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!