Desinfectante bactericida fungicida para aires acondicionados

Ref.: 089376450
Ver todas las versiones

DESINFECTANTE-BACT/FUNG-A/C-500ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESINFECTANTE-BACT/FUNG-A/C-500ML
Desinfectante bactericida fungicida para aires acondicionados
Aerosol de alto poder de difusión y rápido secado, incoloro y no perfumado para uso ambiental.

Características

  • Uso exclusivo ambiental. Desinfección de equipos de aire acondicionado.Aplicación exclusivamente por personal especializado.
  • Producto incoloro y no perfumado para la desinfección de contacto en seco de zonas, superficies y materiales con alto riesgo de infección.
  • Se puede emplear en la desinfección de equipos de aire acondicionado, unidades climatizadoras, portafiltros, bandejas, serpentines y rejillas, tanto evaporador como conductos.
  • Alto poder de difusión, llegando rápidamente a los lugares más inaccesibles.

Ventajas

  • Facilidad de aplicación.

Beneficios

  • Desinfección profesional de multitud de bacterias y hongos.
  • El producto está incluido en la regulación sobre productos biocidas (CE) 528/2012.
  • Autorizado por la DGSP con Nr. 16-20/40-08645.

1. Realizar una limpieza en profundidad de conductos, bandejas y rejillas.


2. Extraer el filtro usado.


3. Pulverizar el producto sobre el evaporador y conductos, hasta que se perciba su salida por los aireadores.


4. Colocar el filtro nuevo.


5. Conectar el aparato en la posición recirculación y dejarlo actuar 1 hora.


6. Dejar un plazo de seguridad de 24 horas.



Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo.

Relación de mezcla

Concentrado
Más Información

Base química

Propano
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 40 °C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

310 g
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Densidad

0.624 g/ml
Más Información

Hidrosoluble

No
Más Información

Peso del producto (por artículo)

420.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,624 g/ml / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

36 mes / de 5°C a 40 °C
Más Información

Catálogo General

089376450

Ficha Técnica

32406060.pdf

Hoja de datos de seguridad

04775807.PDF
Scroll to top