Limpiador multiusos Liquid Green

Ref.: 0893474
Ver todas las versiones

DESENGRASANTE GREEN, 500 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESENGRASANTE GREEN, 500 ML
Limpiador multiusos Liquid Green
Potente limpiador multiusos con excelente capacidad para disolver la grasa y la resina

Extraordinario rendimiento en la limpieza gracias a la innovadora combinación de agentes activos

  • Elimina a la perfección las manchas de grasa, resina y de otro tipo
  • Eficiencia de consumo
  • Ahorro de tiempo

Adecuado para multiusos

  • Un solo producto para una gran variedad de aplicaciones
  • Ahorra dinero y espacio en el taller

El producto no daña los materiales ni las superficies de pintura, cromo, plástico, caucho o metal.

No contiene fosfatos ni disolventes orgánicos.

  • Se reducen los riesgos potenciales para el uso diario
  • Reduce la contaminación ambiental
  • Cumple los estatutos locales sobre aguas residuales
  • No peligroso de acuerdo con la ordenanza alemana sobre materiales peligrosos
  • Fácil de usar

No contiene silicona ni AOX


Aplíquelo sin diluir, espere unos minutos a que surta efecto y limpie la suciedad con un cepillo. A continuación, enjuague a fondo con agua. Repita el proceso si es necesario. Para suciedad ligera se puede diluir hasta 1:10 con un limpiador a alta presión.


Se utiliza para limpiar superficies metálicas, piezas de máquinas y ensamblajes, motores, compartimentos del motor, vehículos, techos descapotables e instalaciones de taller.


No utilice el producto en superficies calientes o que estén expuestas a la luz directa del sol. No apto para vidrio de policarbonato. No deje que el producto se seque. Protege de las heladas.

Biodegradable

Más Información

Olor/fragancia

Perfumado
Más Información

Base química

Tensioactivo iónico
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Contenedor

Spray manual
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Verde neón
Más Información

Peso del contenido

506 g
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

1.011 g/cm³
Más Información

Concentración de VOC (CH)

90.67 g/l
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

8,3
Más Información

Código del sistema armonizado

34022090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

574.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,011 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

8,3 / a 20°C
Más Información

Declaración de producto

638889311.pdf

Catálogo General

0893474

Ficha Técnica

32405828.pdf

Ficha Técnica

530923480.pdf

Hoja de datos de seguridad

04868553.PDF
Scroll to top