Tornillo Allen de cabeza cilíndrica con rosca métrica de paso fino

Ref.: 0083165120
Ver todas las versiones

TOR-ISO12474-12.9-LL14-M16X1,5X120

Descripción

TOR-ISO12474-12.9-LL14-M16X1,5X120
Tornillo Allen de cabeza cilíndrica con rosca métrica de paso fino
ISO 12474/DIN 912, acero 12.9, sin recubrimiento

DIN 912 se ha retirado y se ha sustituido por las normas ISO 4762 e ISO 12474. Hay cierta similitud (rango nominal cambiado | rosca estándar definida en ISO 4762, rosca fina movida a ISO 12474).

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

DIN de referencia

912
Más Información

Tipo de cabeza

Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R
Más Información

Diámetro de la cabeza

24 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS14
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

16 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad de accionamiento

8 mm
Más Información

Resistencia a la tracción

1200 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Clase de propiedad

12,9
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181569980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

216.100 g
Más Información

ISO

12474
Más Información

Normas

ISO 12474
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M16 x 1,5
Más Información
Scroll to top