Tornillo de mariposa, alas cuadradas

Ref.: 023790630
Ver todas las versiones

TOR-SMDIN316-US-4.8-(A2K)-M6X30

Descripción

TOR-SMDIN316-US-4.8-(A2K)-M6X30
Tornillo de mariposa, alas cuadradas
Similar a DIN 316, acero 4.8, cincado, pasivado azul (A2K), prensado

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Con aleta
Más Información

Formulario

Tipo americano
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro exterior

12.7 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Con mango
Más Información

DIN

316
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

C
Más Información

Altura de la cabeza

13.6 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diseño

Prensado
Más Información

Resistencia a la tracción

420 N/mm²
Más Información

Anchura de la tuerca de mariposa

27.8 mm
Más Información

Altura de ala

13.6 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Grosor del ala

2.5 mm
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181595900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.699 g
Más Información

Normas

DIN 316
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top