Tornillo para paneles traseros azul cincado, WÜPOFAST®

Ref.: 01753 35
Ver todas las versiones

DDU TOR-PAN.TRAS-Z2-(A2K)-3X35

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU TOR-PAN.TRAS-Z2-(A2K)-3X35
Tornillo para paneles traseros azul cincado, WÜPOFAST®
Acero, azul cincado

Rosca doble


Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

32 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

8 mm
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

Forma de rosca

Doble rosca
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.364 g
Más Información

Catálogo General

0175335

Ficha Técnica

32406539.pdf
Scroll to top