Tornillo para madera

Ref.: 01927 90
Ver todas las versiones

TOR-DIN571-LL12-(ZNF)-7X90

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-DIN571-LL12-(ZNF)-7X90
Tornillo para madera
Cabeza hexagonal, DIN 571, galvanizado por inmersión en caliente
  • Para conexiones en madera maciza
  • Cabeza hexagonal para una mejor aplicación de fuerza durante el atornillado
  • El tornillo para madera conforma la rosca para la tuerca en lugar de practicarla
  • En función del diámetro, deberá efectuarse una perforación previa

  • En función del diámetro del tornillo, se debe realizar una perforación previa

  • En conexiones en acero, es necesario practicar una perforación previa en el metal correspondiente al diámetro del tornillo (como máximo, +1 mm) y en la madera en función del diámetro del alma del tornillo

Para construcción con madera, las zonas que vayan a excluirse necesitan de autorización. Entre las posibles aplicaciones figuran, por ejemplo, construcción de tejados, construcción de techados, construcción de interiores, trabajos eléctricos y conductos de cables con tacos


Se puede almacenar en sistema ORSY


Los tornillos cincados por inmersión en caliente tienen una excelente resistencia a la corrosión. El grosor del recubrimiento de zinc es hasta diez veces mayor que los recubrimientos aplicados con galvanoplastia.


42

Clase de producto

C
Más Información

Accionamiento externo

WS12
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

5 mm
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Diámetro de la cabeza

12 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

54 mm
Más Información

Diámetro nominal

7 mm
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Ancho de llave

12 mm
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Longitud de rosca (descripción)

b ≥ 0,6 l
Más Información

Anchura entre esquinas

13.07 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

571
Más Información

Código del sistema armonizado

73181100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.800 g
Más Información

Normas

DIN 571
Más Información

Diámetro nominal x longitud

7 x 90 mm
Más Información

Catálogo General

0192790

Ficha Técnica

32406559.pdf
Scroll to top