Cáncamo macho

Ref.: 0295916
Ver todas las versiones

TOR-CANCAMO-DIN580-C15E-(A2K)-M16

Descripción

TOR-CANCAMO-DIN580-C15E-(A2K)-M16
Cáncamo macho
DIN 580, material: C15 E, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Se puede almacenar en sistema ORSY®


Tome nota de la información incluida en las instrucciones de instalación antes de su uso.



Los cáncamos macho M6 no forman parte de DIN 580.

Material

C15E
Más Información

Capacidad de carga máx.

700 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

23 mm
Más Información

Longitud

27 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Con cáncamo
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

Más Información

Diámetro exterior

63 mm
Más Información

DIN

580
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Altura

62 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Capacidad de carga máxima para escenario de carga 2

500 kg
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

35 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

290.500 g
Más Información

Diámetro interno

35 mm
Más Información

Normas

DIN 580
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Catálogo General

0295916
Scroll to top