Tornillo autorroscante cilíndrico, forma C con hexágono interior

Ref.: 012704838
Ver todas las versiones

TOR-WN4762-C-4-A4/20H-4,8X38

Descripción

TOR-WN4762-C-4-A4/20H-4,8X38
Tornillo autorroscante cilíndrico, forma C con hexágono interior
Forma de la cabeza de conformidad con la norma ISO 4762, acero inoxidable A2 sin recubrimiento
  • Los tornillos rosca chapa son tornillos que forman su propia rosca. Estos tornillos crean su propia contrarrosca cuando se atornillan en un orificio ya practicado.
  • Los valores de referencia para seleccionar el diámetro correcto del orificio figuran en la norma DIN 7975.

Los tornillos autorroscantes de acero inoxidable son más débiles que los de acero de cementación. Esto significa que estos tornillos no pueden formar una rosca contraria en chapa de acero. Por este motivo, se utilizan en materiales blandos como el aluminio.

Material

A4
Más Información

Altura de la cabeza

5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

38 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS4
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Ancho de llave

4 mm
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

Otro estándar

WN 4762
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.980 g
Más Información

Normas

WN 4762
Más Información
Scroll to top