Conector plano, Fastin-Faston 2.8

Ref.: 055899571
Ver todas las versiones

CON.PLANO ELASTICO EST.0,5 1,5 MM

Descripción

CON.PLANO ELASTICO EST.0,5 1,5 MM
Conector plano, Fastin-Faston 2.8

Compatible con ORSY

Sección transversal mínima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Material

Bronce
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

2,8 x 0,8 mm
Más Información

Número de agarraderas de bloqueo

1 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.465 g
Más Información

Diámetro mínimo del aislante

2.3 mm
Más Información

Diámetro máximo del aislante

3.5 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del aislante

2,3-3,5 mm
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1,5-2,5 mm²
Más Información
Scroll to top