Material |
LDPE |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
50 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-50 °C |
Anchura |
30 mm |
Color |
Negro intenso RAL 9005 |
Adecuado para |
Tubos rectangulares |
Otro estándar |
WN 590 |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
8.420 g |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
Altura |
19 mm |
Se puede utilizar para el grosor del tubo |
1,5 - 2 mm |
Normas |
WN 590 |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-50 hasta 80 °C |
Longitud x anchura |
50 x 30 mm |
Catálogo General |
059025030 |