Tornillo de purga de aceite

Ref.: 0243103001
Ver todas las versiones

DDU TAPON CARTER OPEL 12X1,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU TAPON CARTER OPEL 12X1,5
Tornillo de purga de aceite

Material

ST
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Opel/VauxhallSaab
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Opel: 652475 90409376;
Saab: 4502142
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181581980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.400 g
Más Información

Catálogo General

0243103001

Ficha Técnica

32406677.pdf

Ficha Técnica

32406678.pdf

Ficha Técnica

32406679.pdf

Ficha Técnica

32406680.pdf

Ficha Técnica

32406681.pdf

Ficha Técnica

32406682.pdf

Ficha Técnica

32406683.pdf
Scroll to top