Soporte de estante

Ref.: 0683311
Ver todas las versiones

SHLFSPRT-INSERT-(CR)-PLUG-D5X24

Descripción

SHLFSPRT-INSERT-(CR)-PLUG-D5X24
Soporte de estante

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

24 mm
Más Información

Diámetro de broca

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.590 g
Más Información

Catálogo General

0683311
Scroll to top