Tornillo autorroscante GEFU®

Ref.: 022072530
Ver todas las versiones

SCR-CS-TT2000-TX25-A2-M5,0X30

Descripción

SCR-CS-TT2000-TX25-A2-M5,0X30
Tornillo autorroscante GEFU®
Con rosca Taptite 2000®, cabeza avellanada con impronta hexalobular
Acero inoxidable A2, sin recubrimiento, recubrimiento antifricción

Los tornillos rosca chapa forman una rosca de tuerca en orificios ciegos de piezas de fundición, orificios con borde, y piezas de chapa punzadas, perforadas y cortadas con láser. A diferencia del roscado, el autorroscado no interrumpe la estructura del material en la rosca de recepción. En su lugar, el material se desplaza y se endurece.

Ventajas:

Ahorro de costes

  • Elimina la necesidad de roscar

Formación de roscas sin necesidad de roscar específicamente

Bajo par de laminación con mayor solapamiento de flanco de rosca

  • Forma TRILOBULAR del diámetro del orificio combinada con el perfil del radio de los flancos de rosca

Gran fuerza de fijación

  • Gracias a los bajos pares de laminación

Gran capacidad de soporte de carga

  • Debido a la superposición de flancos de rosca grande
  • Debido a la contrarrosca endurecida (rosca de tuerca)

Protección contra pérdidas (menor probabilidad de que el tornillo se afloje)

  • Asiento de rosca autoblocante y sin holgura

La rosca que se forma corresponde a una rosca métrica estándar

  • Si es necesario, el tornillo GEFU se puede sustituir por un tornillo métrico.

Algunos ejemplos de materiales para atornillado directo sin roscado de este tornillo son materiales dúctiles como el aluminio, el cinc, el latón, el cobre, etc.


Se debe probar la compatibilidad del GEFU para la aplicación o el componente en cuestión antes de usarlo.

Material

A2
Más Información

Valores orientativos para diámetros de agujeros

4.6 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.7 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.3 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX25
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181590810
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información
Scroll to top