Roseta de forma 2

Ref.: 04556084
Ver todas las versiones

OVALI-LT-(E2J)-4,2X10,0X2,0

Descripción

OVALI-LT-(E2J)-4,2X10,0X2,0
Roseta de forma 2
Latón niquelado (E2J)

Material

BRS
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

2
Más Información

Diámetro nominal

4.200 mm
Más Información

Diámetro exterior

10 mm
Más Información

DIN

17670
Más Información

Código del sistema armonizado

74152100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.150 g
Más Información

Diámetro interno

4.2 mm
Más Información

Altura

2 mm
Más Información

Normas

DIN 17670
Más Información

Catálogo General

04556084
Scroll to top