Abrazadera elástica

Ref.: 0688001922
Ver todas las versiones

RETENEDOR PARA CIERRAPUERT. GUIA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RETENEDOR PARA CIERRAPUERT. GUIA
Abrazadera elástica
Para cierrapuertas con guía deslizante
  • El cierrapuertas con retenedor se puede instalar posteriormente en la guía deslizante existente de manera que mantenga la puerta en la posición requerida

No se permite el uso de una abrazadera elástica en puertas de protección contra incendios y humos

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

35 mm
Más Información

Material

ALU/PLA/ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Fuerza de sujeción ajustable

No
Más Información

Tipo de racor

Cierrapuertas, accesorio
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

120 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1100 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

610 mm
Más Información

Material de la puerta

MaderaMetalPlásticoVidrio
Más Información

Opción de montaje

Lado contrario de la bisagra: montaje del cabezalLado contrario de la bisagra: montaje estándarLado de bisagra: montaje del cabezalLado de bisagra: montaje estándar
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

2800 mm
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

No
Más Información

Campo de aplicación

Área de objetoÁrea privada
Más Información

Adecuado para

Puertas de entrada de apartamentoPuertas de las oficinasPuertas de quirófanoPuertas de retrete y bañoPuertas interiores
Más Información

Se puede utilizar para el tipo

GTS 601GTS 620GTS 630GTS 640GTS 640 GGTS 690GTS 690 G
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

Ángulo cónico mínimo de la hoja activa

70 grados
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño máximo de cierrapuertas

3
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

No
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño mínimo de cierrapuertas

1
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.000 g
Más Información

Ángulo cónico máximo de hoja activa

130 grados
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

610-1100 mm
Más Información

Ángulo cónico mínimo/máximo de hoja activa

70-130 grados
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-2800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

35-120 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño mínimo/máximo de cierrapuer

1-3
Más Información

Catálogo General

0688001922

Ficha Técnica

32407683.pdf
Scroll to top