Conector de enchufe acodado giratorio

Ref.: 088506 81
Ver todas las versiones

RACOR CURVO GIRATORIO TUBERIA 8MM

Descripción

RACOR CURVO GIRATORIO TUBERIA 8MM
Conector de enchufe acodado giratorio
Para vehículos comerciales

Con perno banjo

Instalación y extracción rápida y fácil de tubos/mangueras

Menor riesgo de fugas

debido al uso de menos componentes

Diseño de latón resistente a la corrosión

Ahorra dinero

gracias al reducción del tiempo de instalación y reparación

Cumple con las normas internacionales DIN, DOT y SAE

Medio de funcionamiento:

Aire comprimido

Presión de funcionamiento máxima:

Según DIN 74324

Temperatura de funcionamiento:

De -40 °C* a +100 °C (*con temperaturas inferiores a +2 °C, tenga en cuenta la calidad del aire)

Mangueras:

Según DIN 74324

Material:

  • Junta tórica: Perbunan
  • Perno banjo: Acero galvanizado, cromado amarillo
  • Arandela de sellado: Cobre

  • Para tubos de poliamida con un diámetro de entre 6 y 16 mm

  • Para conectar componentes en el sistema de frenos neumáticos de vehículos comerciales y sistemas de vehículos comerciales auxiliares

Se puede almacenar en el sistema ORSY


Por encima de una determinada longitud, se produce cierta "vibración" en los tubos, independientemente de si son de acero, cobre o plástico. Por lo tanto, todas las tuberías del conducto del freno (5-16 mm de diámetro) deben fijarse en la carrocería o en el bastidor con abrazaderas para tubos, si es posible recubiertas de goma, a una distancia de 1 m y no superior a 1,20 m.

Material

BRS
Más Información

Longitud

36.5 mm
Más Información

Material del tornillo

Acero
Más Información

Superficie del tornillo

Amarillo cromatado
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Material de la arandela

Cobre
Más Información

Diámetro exterior

15.0 mm
Más Información

Material del anillo sellador

Perbunan
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Diámetro exterior del tubo

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Altura

35.0 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M12 x 1,5
Más Información

Catálogo General

08850681
Scroll to top