Empuñadura en estrella con rosca exterior

Ref.: 5099340640
Ver todas las versiones

POMO ESTRE MACHO SIM.DIN6336M6X40X40

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POMO ESTRE MACHO SIM.DIN6336M6X40X40
Empuñadura en estrella con rosca exterior
Mango en forma de estrella de siete puntas de poliamida, con perno roscado moldeado, similar a DIN 6336

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro de la cabeza

40 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Poliamida
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Material de la rosca

Acero
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la rosca

Cincado
Más Información

Color del tirador

Negro
Más Información

Longitud de rosca

40 mm
Más Información

Altura del eje

13 mm
Más Información

Altura de empuñadura

25 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.340 g
Más Información

Altura

25 mm
Más Información

Diámetro del vástago

18 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

5099340640

Ficha Técnica

32406632.pdf
Scroll to top