Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro de la cabeza |
32 mm |
Material de la empuñadura |
Poliamida |
Diámetro nominal |
6 mm |
Material de la rosca |
Acero |
Tipo de rosca |
M |
Superficie de la rosca |
Cincado |
Color del tirador |
Negro |
Longitud de rosca |
25 mm |
Altura del eje |
10 mm |
Altura de empuñadura |
20 mm |
Peso del producto (por artículo) |
15.300 g |
Altura |
20 mm |
Diámetro del vástago |
14 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Catálogo General |
5099340625 |
Ficha Técnica |
32406632.pdf |