Tirador de muebles de diseño en forma de arco MG-ZDAL 3

Ref.: 0685002203
Ver todas las versiones

ASA CR PULIDO - BLANCO L256MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ASA CR PULIDO - BLANCO L256MM
Tirador de muebles de diseño en forma de arco MG-ZDAL 3
Fabricado en fundición de cinc y aluminio

Distancia entre orificios

256 mm
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

15 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Aluminio
Más Información

Longitud

276 mm
Más Información

Anchura del mango

8 mm
Más Información

Altura del mango

8 mm
Más Información

Anchura

8 mm
Más Información

Altura de la base de la empuñadura

30 mm
Más Información

Nivel de brillo del mango

Pulido
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la base

Cromado
Más Información

Anchura de la base de la empuñadura

12 mm
Más Información

Nivel de brillo de la base

Pulido
Más Información

Dimensión entre ejes

256 mm
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Altura de la base

30 mm
Más Información

Color del mango

Blanco
Más Información

Longitud del mango

266 mm
Más Información

Superficie del mango

Lacado
Más Información

Altura de empuñadura

30 mm
Más Información

Material de la base

Fundición de zinc
Más Información

Peso del producto (por artículo)

108.800 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

8 mm
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Longitud de la base de la empuñadura

20 mm
Más Información

Catálogo General

0685002203

Ficha Técnica

32407434.pdf
Scroll to top