Papelera

Ref.: 0993997018

-PAPKO-KST-18LTR

Descripción

DDU-PAPKO-KST-18LTR

Material

PP
Más Información

Contenido

18 l
Más Información

Color

Negro
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

397.500 g
Más Información

ODU

0
Más Información