Ojal ovalado

Ref.: 08802210
Ver todas las versiones

DDU /OESE-OVAL-A2-42X22MM

Descripción

DDU /OESE-OVAL-A2-42X22MM
Ojal ovalado

Para carrocerías con lona en general

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Anchura del orificio alargado

22 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

42 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83023000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.750 g
Más Información

Altura

13 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

42 x 22 mm
Más Información

Catálogo General

08802210
Scroll to top