Empuñadura en estrella con rosca con orificio ciego

Ref.: 5099302183
Ver todas las versiones

POMO ESTR HEMBRA SIM.DIN6336-M8X50

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POMO ESTR HEMBRA SIM.DIN6336-M8X50
Empuñadura en estrella con rosca con orificio ciego
Mango en forma de estrella de siete puntas de poliamida, con refuerzo roscado moldeado, similar a DIN 6336

Rosca de acero galvanizado

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro de la cabeza

50 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Poliamida
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Material de la rosca

Acero
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la rosca

Cincado
Más Información

Color del tirador

Negro
Más Información

Altura del eje

17 mm
Más Información

Altura de empuñadura

32 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.200 g
Más Información

Altura

32 mm
Más Información

Diámetro del vástago

22 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

5099302183

Ficha Técnica

32406632.pdf
Scroll to top