Vaso para recolocación de pinzas de freno, versión de acero

Ref.: 1952001206
Ver todas las versiones

LLAVE IMAN PISTON FRENO 18MM

Descripción

LLAVE IMAN PISTON FRENO 18MM
Vaso para recolocación de pinzas de freno, versión de acero
Para el ajuste básico del sistema de regulación automático de pistones durante el cambio de pastillas de freno o la realización de otras labores de reparación en las pinzas de freno

Pinza de freno SAF y KNORR de vehículos comerciales

Tipo de punta

Multidiente
Más Información

Accionamiento

12 mm
Más Información

Tamaño de la punta

18 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información
Scroll to top