Se puede almacenar en sistema ORSY®
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Con pasadores |
Anchura |
20 mm |
Formulario |
A |
Diámetro nominal |
10.000 mm |
Rosca de conexión |
M10 |
Longitud de la ranura |
20 mm |
Longitud hasta el centro del perno |
40 mm |
Anchura de la ranura |
10 mm |
DIN |
71751 |
Diámetro del perno |
10 mm |
Código del sistema armonizado |
73181900900 |
Peso del producto (por artículo) |
91.000 g |
Normas |
DIN 71751 |
Anchura de la ranura x longitud de la ranura |
10 x 20 mm |
Catálogo General |
026801020 |
Ficha Técnica |
32406609.pdf |